Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE0771902A Stromkabel Schwarz 1,8 m C19-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE0771902A Stromkabel Schwarz 1,8 m C19-Koppler
Microconnect PE0771902A Stromkabel Schwarz 1,8 m C19-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76859424
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE0771902A
EAN/GTIN:
     5706998964212
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Stromstärke (maximal)
16 A
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
C19-Koppler
Anschluss 2
C19-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.