Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 02 264 7828 Drahtverbinder DIN Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 02 264 7828 Drahtverbinder DIN Beige
Harting 09 02 264 7828 Drahtverbinder DIN Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76864280
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 02 264 7828
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder, Federleiste, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 1 A, Kontakte: 64, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall, Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.85 g
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Beige
Material
Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
60 N
Zertifizierung
ELV
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0957*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,575*
€ 9,01425
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,3957*
€ 8,80088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,0157*
€ 8,34868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,8057*
€ 8,09878
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,0957*
€ 7,25388
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.