Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 03 296 6821 Drahtverbinder DIN Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 03 296 6821 Drahtverbinder DIN Beige
Harting 09 03 296 6821 Drahtverbinder DIN Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76874568
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 03 296 6821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Steckverbinder, Federleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Kontakte: 96, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.9 g
Merkmale
Stecker
DIN
Produktfarbe
Beige
Material
Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
90 N
Zertifizierung
ELV
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6298*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5355*
€ 5,39725
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,4498*
€ 5,29526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0598*
€ 4,83116
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6298*
€ 4,31946
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
MDLSP1-18M-01
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.