Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 435-01660 Drahtverbinder Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 435-01660 Drahtverbinder Grün
Hellermann Tyton 435-01660 Drahtverbinder Grün
Hellermann Tyton 435-01660 Drahtverbinder Grün
Hellermann Tyton 435-01660 Drahtverbinder Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76877878
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-01660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Polypropylen (PP)
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.