Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton SC 4.6 FL 4 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton SC 4.6 FL 4 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton SC 4.6 FL 4 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton SC 4.6 FL 4 W 1 Stück(e) Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76894808
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     8036
EAN/GTIN:
     4007540080369
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
40 x 60 mm
Gewicht
34 g
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
4 W
Form
Rechteckig
Musik Energie
5 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Resonanz Frequenz (Fs)
200 Hz
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.