Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton Y-0/SF Grün, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton Y-0/SF Grün, Transparent
Hellermann Tyton Y-0/SF Grün, Transparent
Hellermann Tyton Y-0/SF Grün, Transparent
Hellermann Tyton Y-0/SF Grün, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76917532
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-00050
EAN/GTIN:
     4250596400081
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Die RELICON Abzweiggarnituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY.
Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 120 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Transparent
Material
Harz
Zertifizierung
Cenelec HD 631.1 S2:2007-12
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
580 g
Verpackungsvolumen
3060 cm³
Weitere Suchbegriffe: PVC-Muffe, kabelmuffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
435-00052
ab € 76,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.