Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 70325 Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 70325 Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß
Wentronic 70325 Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß
Wentronic 70325 Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß
Wentronic 70325 Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß
Wentronic 70325 Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß
Wentronic 70325 Koaxialkabel 10 m Koaxial Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76928200
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     70325
EAN/GTIN:
     4040849703256
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen Signalen wie DVB-T und DVB-T2, Radio (UKW/ DAB / DAB+) sowie Kabelfernsehen DVB-C und DVB-C2 (analog/digital SD/digital HD). Zuverlässige Verbindung zwischen Anschlussdose und Empfangsgerät wie Fernseher/ Receiver (Sky-Empfänger) und Radio.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
Koaxial
Anschluss 2
Koaxial
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.