Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51069 Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51069 Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
Qoltec 51069 Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
Qoltec 51069 Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76931907
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51069
EAN/GTIN:
     5901878510699
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300.1 mm
Höhe
195.8 mm
Design
Geeignet für
Laptop
Filterfarbe
Licht
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Kratzfest
Ja
Schutzfunktion
Kratzfest
Einfache Anwendung
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Kompatibilität
MacBook Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.