Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD56P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD56P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Green Cell AD56P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Green Cell AD56P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Green Cell AD56P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Green Cell AD56P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Green Cell AD56P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 150 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76933663
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD56P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Ausgangsstrom
7.7 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
G550 G551 G73 N751 MSI GE60 GE62 GE70 GP60 GP70 GS70 PE60 PE70 WS60
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.