Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD66P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD66P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD66P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD66P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD66P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD66P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD66P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76934384
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD66P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
2.37 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Aspire E5-511 E5-521 E5-573 E5-573G ES1-131 ES1-512 ES1-531 V5-171
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
144 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.