Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD64P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD64P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD64P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD64P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD64P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD64P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD64P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76934496
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD64P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
2.25 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
G50-30 G50-70 G505 Z50-70 ThinkPad T440 T450 IdeaPad S210
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
148 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.