Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-I2-150 Netzteil 250 W 24-pin ATX ATX Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-I2-150 Netzteil 250 W 24-pin ATX ATX Grau
Akyga AK-I2-150 Netzteil 250 W 24-pin ATX ATX Grau
Akyga AK-I2-150 Netzteil 250 W 24-pin ATX ATX Grau
Akyga AK-I2-150 Netzteil 250 W 24-pin ATX ATX Grau
Akyga AK-I2-150 Netzteil 250 W 24-pin ATX ATX Grau
Akyga AK-I2-150 Netzteil 250 W 24-pin ATX ATX Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76935850
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-I2-150
EAN/GTIN:
     5901720132925
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das moderne ITX-Netzteil AK-I2-150 von Akyga® aus der Serie-Ultimate 150W ist für eine Montage in mini-ITX-Gehäusen bestimmt.

Es ist mit einer Energieversorgungsleitung P4 4-Pin, 2 MOLEX-Schnittstellen, 2 SATA-Schnittstellen und einer universellen 24-Pin-Schnittstelle für Hauptplatinen ausgestattet. Das gewonnene 80 PLUS®-Zertifikat ist ein Garant einer hohen Funktionstüchtigkeit des Geräts, dank dem ein Nutzer eine Sicherheit haben kann, dass wenigstens 80% der durch das Netzteil übertragbaren Energie durch Bausteine eines Computers empfangen, damals maximal 20% Energie in Form von Wärme verloren wird. Effektive Kühlung sichert ein 4 zentimeterlanger, leiser Ventilator mit automatischer Umdrehungsregulation. Er ist aus haltbarem galvanisch verzinktem Stahl hergestellt.

Der aktive PFC-Filter und eine Reihe von Sicherungen (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) sichern eine stabile Arbeit sowohl des Ventilators, als auch anderer Bausteine. Schützend vor einer Beschädigung unter anderem eine Hauptplatine und ein Prozessor. Das ITX-Netzteil AK-I2-150 ist ein Produkt von hoher Qualität, das laufende Anforderungen erfüllt und modernen Standards entspricht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Anzahl SATA Stromstecker
1
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
65 W
Kombinierter Strom (+12V)
120 W
Kombinierter Strom (+5V)
65 W
Kombinierter Strom (-12V)
120 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
65 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
3 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
10 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
3 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
10 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
533.2 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
REACH, RoHS, CE, OVP, OCP, OPP, OTP, SCP
Kompatible Produkte
Cable IEC C5
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
532.2 g
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.