Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power SP016GBLFU266B02 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power SP016GBLFU266B02 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Silicon Power SP016GBLFU266B02 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76973752
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBLFU266B02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Leistungssteigerung aufs nächste Level

Das bahnbrechende Speichermodul DDR4 2666 SODIMM & UDIMM ist mit Intel Skylake-Plattformen und Motherboards der Kaby Lake-X Serie kompatibel. Das Speichermodul bietet hohe Stabilität und Leistung für passionierte Gamer, Multimedia-Profis und DIY-Enthusiasten, die eine zuverlässige Leistungssteigerung erreichen wollen.

Weniger Energie - höherer Coolness-Faktor

Höhere Leistung - weniger Energie. Das DDR4 2666 Modul läuft mit niedriger 1,2V-Spannung und senkt so den Stromverbrauch um 20% im Vergleich zu bisherigen DDR3-Modulen mit 1,5V. Effiziente Wärmeableitung verhindert eine starke Erhitzung des Rechners und sorgt somit für höhere Stabilität und längere Lebensdauer der Systemhardware.

Perfekte Passung

Passt in Laptops, Notebooks und Desktop PCs mit DDR4 geeigneten Motherboards. Für reibungslose Upgades ohne Kompatibilitätsprobleme.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.