Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Combo Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Combo Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau, Weiß
Silicon Power Combo Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76974229
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SPU3AT3REDEL300W
EAN/GTIN:
     4713436123941
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Doppelte Produktivität Mehr als nur cooles Design - der Combo Kartenleser erreicht beeindruckende Geschwindigkeiten. Er wird mit einem einziehbaren USB-Anschluss vom Typ A geliefert und unterstützt MicroSD- und SD-Karten. Mit zehnmal schnellerer Übertragungsgeschwindigkeit als USB 2.0 ist er für Sie da, wenn Sie ihn brauchen. Mit leistungsstarken Lese- und Schreibgeschwindigkeiten und universeller Kompatibilität können Sie keinen besseren Begleiter finden. Brillante Organisation Mit einem brillanten versenkbaren Slide-Out-Design sind Ihre Karten und der Combo Kartenleser unterwegs gut geschützt. Sein Gewicht von 16,7 Gramm und seine Kompaktheit erlauben es Ihnen, den Kartenleser überall hin mitzunehmen. Zu Ihrer Sicherheit hat Silicon Power eine blaue LED-Anzeige integriert: Wenn das blaue Licht leuchtet, arbeiter der Kartenlser ordnungsgemäß. Er ist mehr als ein einfacher Kartenleser. Schutz und Kompatibilität Eine zuverlässige Wahl, um Ihre Speicherkarteninhalte zu schützen, zu organisieren und auf jedes Gerät zu übertragen, das Sie verwenden. Der Combo Kartenleser ist äußerst praktisch für die Übertragung von digitalem Videos zum Beispiel von Drohnen, Dash Cams und anderen Digitalkameras. Dieser Kartenleser ist die perfekte Verbindung zwischen Ihrem Telefon, Ihrem Computer und all Ihren anderen Geräten. Erhältlich in weiß oder dunkelgrau, sieht er äußerst stilvoll an Ihrem Gerät aus. Mehrwert des Kartenlesers Kartenleser erfüllen eine Reihe von Zwecken, die SD- und microSD-Karten nicht alleine können. Der Combo Card Reader ermöglicht eine einfache Verbindung zu ihren Geräten. Er hilft auch, Ihre Karten vor Abnutzung und Schäden zu schützen. Lesen und schreiben ist gleichzeitig möglich. Und der Combo Card Reader ist Hot-Swap-fähig, so dass Sie Ihre Karten frei entnehmen können, ohne dass sie Ihr Betriebssystem auswerfen muss. Außerdem können die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten Ihrer Karten höher sein, wenn sie über einen Kartenleser verbunden sind.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Hot-Swap
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
12.5 mm
Höhe
61.5 mm
Gewicht
16.7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.