Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD42P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD42P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Green Cell AD42P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Green Cell AD42P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Green Cell AD42P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Green Cell AD42P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Green Cell AD42P Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76975320
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD42P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
19.5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom
3.33 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pavilion 15-B 15-B020EW 15-B020SW 15-B050SW 15-B110SW HP Envy 4 6
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
109 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
216 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.