Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD100P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD100P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Green Cell AD100P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Green Cell AD100P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Green Cell AD100P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Green Cell AD100P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Green Cell AD100P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 180 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76976268
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD100P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Setzen Sie auf Zuverlässigkeit
Das Green Cell PRO-Ladegerät ist die zuverlässigste Stromquelle für Ihren Laptop. Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien und elektronischen Systemen, so dass Sie sicher sein können, dass Sie in einem wichtigen Moment nicht enttäuscht werden. Für das Netzteil gilt eine Garantie von 3 Jahren.

Netzteil der PRO-Serie
Netzteile der Professional-Serie sind auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind mit einer Reihe elektronischer Schutzvorrichtungen ausgestattet, die eine genaue Kontrolle der Ladeparameter gewährleisten. Sie laden Ihren Laptop nicht nur schnell, sondern auch sicher auf.

Unübertroffene Haltbarkeit
Das durchdachte Design und die hohe Qualität der Komponenten tragen zur längeren Lebensdauer des Ladegeräts bei. Ein zusätzlicher Netzwerkfilter filtert die Spannung am Netzteileingang und der größere Kühlkörper leitet die Wärme effizienter ab, damit sich das Ladegerät nicht erwärmt. All dies macht das Netzteil unglaublich langlebig und lässt es jahrelang einwandfrei funktionieren.

Funktionell und ästhetisch
Das Green Cell PRO Ladegerät bewährt sich perfekt, unabhängig davon, ob Sie ein zweites Ladegerät benötigen, beispielsweise für die Arbeit oder wenn ein altes ausgefallen ist. Zum Lieferumfang gehört ein spezielles Netzkabel für maximale Nutzungsfreiheit. Die höchste Qualität des Ladegeräts wird mit einem modernen, ästhetischen Look kombiniert.

Frische Energie für Ihren Laptop
Mit dem Ladegerät der PRO-Serie wird Ihr Laptop ein neues Leben erhalten und wir kümmern uns um die Umwelt. Nicht nur durch die "jahrelange" Entwicklung langlebiger Geräte, sondern auch durch die Förderung und Finanzierung der Rückgewinnung und des Recyclings gebrauchter elektronischer Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
180 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom
9.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
MSI
Kompatibilität
GT60 GT70 GT683 GT683 Asus R75 G75V G75VW G750JM G750JS
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
168 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
706 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.