Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMLE078-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMLE078-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
CoreParts MMLE078-16GB Speichermodul 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76979640
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMLE078-16GB
EAN/GTIN:
     5706998967848
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
Laptop
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
Dell Precision Notebooks 5540 BERLINETTA P CFL R CTO<br />Lenovo/IBM ThinkPad L L390 (20NR, 20NS)<br />Lenovo/IBM ThinkPad T T490 (20N2,20N3) T495 (20NJ,20NK) T590 (20N4,20N5)
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
10 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.