Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PFTAP012 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 25,9 cm (10.2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M PFTAP012 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 25,9 cm (10.2")
3M PFTAP012 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 25,9 cm (10.2")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76982695
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PFTAP012
EAN/GTIN:
     50051128010315
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M™ Blickschutzfilter Standard für Tablets bieten erstklassigen, effektiven Sichtschutz vor seitlichen Blicken. Diese ultradünnen Blickschutzfilter sind für ein Höchstmaß an Touch-Kompatibilität optimiert. Genießen Sie eine unglaubliche Bildklarheit und eine glatte, matte Oberfläche, die Fingerabdrücke verbirgt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Versandkartonsbreite
217.5002 mm
Versandkartonslänge
312.7502 mm
Versandkartonshöhe
34.925 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
496.68364515 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
51128010310
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Höhe
172 mm
Breite (imperial)
9.8 "
Höhe (imperial)
6.8 "
Gewicht
16.78291769 g
Design
Geeignet für
Tablet
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
3.302 mm
Verpackungshöhe
209.55 mm
Paketgewicht
75.74992579 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Minimum Bildschirmgröße
10.2 "
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
4:3
Kratzfest
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Kompatibilität
Apple iPad 10.2", iPad Air 3, iPad Pro 10.5"
Technische Details
Palettenhöhe netto
1079.5 mm
Pallettenlänge netto
1219.2 mm
Pallettenbreite netto
1066.8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.