Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P14503-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P14503-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 3.5"
HPE P14503-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76983214
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P14503-B21
EAN/GTIN:
     190017360362
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.6 mm
Tiefe
216.4 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
1260 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Metallisch
Kompatible Produkte
ProLiant DL385 Gen10+
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.