Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P14505-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P14505-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"
HPE P14505-B21 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Metallisch 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76983248
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P14505-B21
EAN/GTIN:
     190017360386
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141.2 mm
Tiefe
244.1 mm
Höhe
77.7 mm
Gewicht
690 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Metallisch
Kompatible Produkte
ProLiant DL385 Gen10+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,16*
€ 648,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,01*
€ 641,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,91*
€ 630,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,63*
€ 620,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,92*
€ 572,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.