Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51761 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51761 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51761 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51761 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51761 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Qoltec 51761 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76991280
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51761
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Starkstromtyp
AC-an-DC
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.7 m
Breite
50 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
215 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.