Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD38AP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD38AP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Green Cell AD38AP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Green Cell AD38AP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Green Cell AD38AP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Green Cell AD38AP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Green Cell AD38AP Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76991469
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD38AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Setzen Sie auf Zuverlässigkeit
Das Green Cell PRO-Ladegerät ist die zuverlässigste Stromquelle für Ihren Laptop. Hergestellt aus den hochwertigsten Materialien und elektronischen Systemen, so dass Sie sicher sein können, dass Sie in einem wichtigen Moment nicht enttäuscht werden. Für das Netzteil gilt eine Garantie von 3 Jahren.

Netzteil der PRO-Serie
Netzteile der Professional-Serie sind auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind mit einer Reihe elektronischer Schutzvorrichtungen ausgestattet, die eine genaue Kontrolle der Ladeparameter gewährleisten. Sie laden Ihren Laptop nicht nur schnell, sondern auch sicher auf.

Unübertroffene Haltbarkeit
Das durchdachte Design und die hohe Qualität der Komponenten tragen zur längeren Lebensdauer des Ladegeräts bei. Ein zusätzlicher Netzwerkfilter filtert die Spannung am Netzteileingang und der größere Kühlkörper leitet die Wärme effizienter ab, damit sich das Ladegerät nicht erwärmt. All dies macht das Netzteil unglaublich langlebig und lässt es jahrelang einwandfrei funktionieren.

Wie wähle ich das richtige Netzteil aus?
- Vergewissern Sie sich, dass die als Ausgang gekennzeichneten Netzteilparameter (Spannung und Strom) mit denen des Eingangsnetzteils auf der Unterseite des Laptops übereinstimmen.
- Überprüfen Sie, ob Form und Größe des Steckers korrekt sind.

Funktionell und ästhetisch
Das Green Cell PRO Ladegerät bewährt sich perfekt, unabhängig davon, ob Sie ein zweites Ladegerät benötigen, beispielsweise für die Arbeit oder wenn ein altes ausgefallen ist. Zum Lieferumfang gehört ein spezielles Netzkabel für maximale Nutzungsfreiheit. Die höchste Qualität des Ladegeräts wird mit einem modernen, ästhetischen Look kombiniert.

Frische Energie für Ihren Laptop
Mit dem Ladegerät der PRO-Serie wird Ihr Laptop ein neues Leben erhalten und wir kümmern uns um die Umwelt. Nicht nur durch die "jahrelange" Entwicklung langlebiger Geräte, sondern auch durch die Förderung und Finanzierung der Rückgewinnung und des Recyclings gebrauchter elektronischer Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
20 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsstrom
3.25 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
B50 G50 G50-30 G50-45 G50-70 G50-80 G500 G500s G505 G700 G710 Z50
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
109 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
218 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.