Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 50422 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 50422 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Ugreen 50422 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5/3.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76993111
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     50422
EAN/GTIN:
     6957303854226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
16 TB
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.