Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SSTP602O Netzwerkkabel Orange 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SSTP602O Netzwerkkabel Orange 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP602O Netzwerkkabel Orange 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Microconnect SSTP602O Netzwerkkabel Orange 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7701286
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SSTP602O
EAN/GTIN:
     5704327713098
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel cat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
100 g
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
120 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.