Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1308454044-E Netzwerkkabel Blau 4 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1308454044-E Netzwerkkabel Blau 4 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
METZ CONNECT 1308454044-E Netzwerkkabel Blau 4 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77061304
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1308454044-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
4 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Kabel-Klasse
Ea
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,1135*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,4227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,6835*
€ 50,79337
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,2535*
€ 50,28167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,0035*
€ 47,60417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,8235*
€ 45,00997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,3335*
€ 43,23687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,1135*
€ 38,21507
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.