Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireAngel SB5-INT Rauchmelder Optischer Melder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireAngel SB5-INT Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
FireAngel SB5-INT Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77068037
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     SB5-INT
EAN/GTIN:
     816317004750
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
113 g
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder fireangel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.