Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Corsair Vengeance RGB Pro CMW128GX4M4D3000C16 Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77108511
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW128GX4M4D3000C16
EAN/GTIN:
     840006621423
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der übertaktete CORSAIR VENGEANCE RGB PRO Series DDR4-Speicher erhellt Ihren PC mit beeindruckender dynamischer Multi-Zone-RGB-Beleuchtung und bietet Ihnen gleichzeitig eine unvergleichliche DDR4-Leistung.

VISUALISIEREN, SYNCHRONISIEREN, SPEICHERN

Der übertaktete VENGEANCE RGB PRO Series DDR4-Speicher erhellt Ihren PC mit beeindruckender dynamischer Multi-Zone-RGB-Beleuchtung und bietet Ihnen gleichzeitig eine unvergleichliche DDR4-Leistung.

ZUKUNFTSWEISENDE SOFTWARE

Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software erweckt Ihr System zum Leben – durch dynamische RGB-Beleuchtungssteuerung, die sich mit allen Ihren iCUE-kompatiblen Produkten, darunter Speicher, Lüfter, RGB-LED-Lichtstreifen, Tastaturen und mehr, synchronisieren lässt.

Passen Sie Dutzende voreingestellter Beleuchtungsprofile an, experimentieren Sie mit einer riesigen Auswahl aus vom Benutzer einstellbaren Farben, und stimmen Sie die LED-Helligkeit perfekt auf Ihr System ab.

MAXIMALER BANDBREITE UND KURZEN REAKTIONSZEITEN

Für Spitzenleistung auf den neusten Intel- und AMD-DDR4-Mainboards optimiert.

KEINE KABEL NÖTIG

Kommt ohne zusätzliche Kabel und Leitungen aus und ermöglicht dadurch eine ordentliche und saubere Installation.

MASSGESCHNEIDERTES HOCHLEISTUNGS-PCB

Eine speziell entwickelte Platine ermöglicht höchste Signalqualität für optimale Leistung und Zuverlässigkeit.

STRENG GEPRÜFTE SPEICHERCHIPS

Sorgfältig geprüfte Speicherchips sorgen für ein hohes Übertaktungspotenzial.

WÄRMEVERTEILER AUS ALUMINIUM

Verbesserte die Wärmeleitfähigkeit, damit der Speicher auch bei Übertaktung perfekt gekühlt wird.

XMP 2.0-Unterstützung

Mit einer einzigen Einstellung im BIOS können Sie die bestmöglichen Leistungseinstellungen für Ihren Arbeitsspeicher vornehmen und dadurch eine optimale Leistung erzielen.

BEGRENZTE GARANTIE ÜBER DIE PRODUKTLEBENSDAUER

Für absolute Sorgenfreiheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr-sdram 288-pin, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,36*
€ 315,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,27*
€ 313,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.