Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
EK Water Blocks Kinetic FLT 120 DDC Pumpe und Reservoir
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77144908
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109819753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pumpe und Reservoir
Material
Aluminium, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Ventilator-Anschluss
4-polig
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,16*
€ 217,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.