Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
QNAP ES2486dc NAS Rack (2U) Intel® Xeon® D D-2142IT 128 GB DDR4 QNAP Enterprise System Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77148277
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     ES2486DC-2142IT-128G
EAN/GTIN:
     4713213516508
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Leistungsstarkes und kosteneffizientes Intel Xeon D-basiertes Enterprise ZFS-NAS, optimiert für Inline-Deduplizierung und All-Flash-Anwendungen

Das ES2486dc Enterprise ZFS-NAS ist QNAPs erstes Hochverfügbarkeits-NAS mit All-Flash-Arrays und zwei aktiven Controllern. Angetrieben von einem Intel Xeon D-2142IT 8 Kern-/16 Threads-Prozessor, unterstützt das ES2486dc bis zu 24 x 2,5"-SAS-12-Gbps-SSDs und bietet einen exzellenten I/O-Durchsatz. Die zufällige Schreibleistung für All-Flash-Arrays wird durch das flash-optimierte Betriebssystem QES 2.1.1 unterstützt, das auf dem ES2486dc installiert ist. Das QES nutzt ZFS zur Unterstützung der logischen Volume-Verwaltung, blockbasierte Inline-Datendeduplizierung und Inline-Komprimierung reduzieren den I/O- und SSD-Speicherverbrauch, was die Lebensdauer von SSDs bei einem höheren Preis-Leistungs-Verhältnis für All-Flash-Speicher-Arrays deutlich verlängert. In Verbindung mit nahezu unbegrenzten Snapshots und SnapSync für die Datensicherung erfüllt das QES-basierte ES2486dc anspruchsvolle Geschäftsanwendungen, wie z. B. unternehmenskritische Dateiserver, Virtualisierungsserver, VDI, mittelgroße Rechenzentren, Videostreaming, Überwachungsspeicher und effiziente Dateisicherungen und -wiederherstellungen.

Active-Active-Hochverfügbarkeit mit optimaler Speichereffizienz
In der Active-Active-Speichersystemarchitektur können beide Controller ein umfassendes Leistungsspektrum anbieten, das sich von der Active-Standby-Architektur von Single-Controller-Systemen unterscheidet. Die Active-Active-Architektur hat nicht den Nachteil von ungenutzten Computerressourcen. Um die Stärken der Active-Active-Controller-Architektur des ES2486dc zu nutzen, empfiehlt QNAP die Erstellung mehrerer Speicherpools und die Verteilung der Eigentumsrechte zwischen beiden Controllern, um die gleichzeitige Ausgabe von beiden Controllern für einen verbesserten Lastausgleich zu ermöglichen.

Active-Standby-Single-Controller-System
Bei zwei HA-Systemen zahlen Sie den doppelten Preis, und das HA-System kann zu Lastungleichgewichten führen, da die Arbeitslasten nur auf dem aktiven System verarbeitet werden. Darüber hinaus kann ein Stromausfall zu Datenverlust führen, während Netzwerktrennungen die HA-Architektur außer Kraft setzen.

Active-Active-Dual-Controller-System
Beide Controller des ES2486dc können den Verkehr transportieren, zusammen mit dem Copy-To-Flash-Schutz gegen Stromausfall und der Zweiwege-SAS-Schnittstelle. Neben der Schonung der Computerressourcen wird ein Hochgeschwindigkeits-, unterbrechungsfreier und hochverfügbarer Speicherdienst auch über Kommunikationsprotokolle wie SMB, NFS und iSCSI bereitgestellt.

Intel Xeon D Dual-Controller optimieren die Inline-Deduplizierung und die SSD-Auslastung
Das mit Intel Xeon D-2142IT 8 Kernen/16 Threads-Prozessoren ausgestattete ES2486dc liefert massive Rechenleistung zur Maximierung der Inline-Datendeduplizierung und Inline-Verdichtungsleistung. Die Active-Active-Dual-Controller-Architektur ermöglicht Failover-/Failback-Operationen, da der Standby-Controller bei Ausfall eines Controllers schnell die Funktion übernehmen kann. Redundante, Hot-Swap-fähige Netzteile und Lüfter sind ebenfalls enthalten, um Unternehmen eine nahezu ausfallsichere Hochverfügbarkeit zu ermöglichen. Das ES2486dc ist über Dualpfad-Mini-SAS-Design mit dem JBOD-Gehäuse (EJ1600 v2) verbunden, um den kontinuierlichen Betrieb selbst bei Trennung eines JBOD-Kabels zu gewährleisten.

Mehrstufige Cache-Technologie mit Lese- und Schreibunterstützung steigert die Speicherleistung
Das ES2486dc unterstützt gleichzeitig den Hauptspeicher-Lesecache (L1 ARC), den SSD-Sekundär-Lese-Cache (L2 ARC) und den Speicher-Schreib-Cache ZFS Intent Log (ZIL) für synchrone Transaktionen, um die Leistungsanforderungen für verschiedene Unternehmensanwendungen zu erfüllen.

SAS- oder SATA-SSDs flexibel innerhalb Ihres IT-Budgets einsetzen
Obwohl SATA-6-Gbps-SSDs eine leistungsstarke und erschwingliche Speicherlösung bieten, ist dieser Laufwerkstyp für Dual-Controller-Umgebungen ungeeignet, da er keine Dual-Port-Unterstützung bietet. Durch die Verwendung eines QDA-SA3-Adapters, der speziell für QNAP All-Flash Enterprise ZFS NAS entwickelt wurde, kann ein SATA-Laufwerk mit 6 Gbps im 2,5"-SAS-Laufwerksschacht des ES2486dc verwendet werden, was die Erweiterung der Speicherkapazität mit kostengünstigen SATA-Laufwerken ermöglicht. Durch die Installation einer SATA-SSD mit dem QDA-SA3 in das Dual-Controller-ES2486dc kann die SATA-SSD diese Vorteile des SAS-Dual-Ports nutzen, um eine hochverfügbare, fehlertolerante Speicherumgebung für Unternehmen zu gewährleisten.

PCIe-Erweiterung für 25 GbE/40 GbE-Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
Das ES2486dc bietet zwei PCIe Gen 3.0 x8-Steckplätze, die an die CPU angeschlossen sind, sodass Sie blitzschnelle 10 GbE/25 GbE/40 GbE-Netzwerkkarten installieren können, um die Virtualisierung, das Mediastreaming und andere bandbreitenintensive Anwendungen zu verbessern. Die Installation einer Smart NIC, die iSER unterstützt, kann die VMware-Virtualisierungsleistung verbessern. Sie können auch eine SAS-Erweiterungskarte (SAS-12G2E) für den Anschluss von bis zu sieben Erweiterungsgehäusen mit 16 EJ1600 v2-Einschüben installieren, um die potenzielle Speicherkapazität nahtlos auf über 1 PB zu erweitern, mit einer beispiellosen Leistung von bis zu 48 Gbps pro Host-Verbindung.

Dual-Controller-NAS: Hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit
Das ES2486dc verwendet zwei aktiv-aktive Controller, um zuverlässige geschäftskritische Anwendungen im IT-Speicher bereitzustellen.

QES 2.1.1: ZFS-basiert und optimiert für alle Flash-Leistungen
Das ES2486dc ist mit dem Betriebssystem QES (QNAP Enterprise Storage) 2.1.1 ausgestattet, das auf dem einfachen und effizienten FreeBSD-Kernel und dem ZFS-Dateisystem für High-End-Unternehmensanwendungen basiert. QES 2.1.1 bietet nicht nur zuverlässige Datensicherungs-, Wiederherstellungs- und Business-Class-Funktionen, sondern ist auch für Flash-Speicher optimiert, um eine herausragende Leistung von All-Flash-Speicher-Arrays zu erzielen, geschäftskritische Dienste zu beschleunigen und Herausforderungen in VDI-Umgebungen zu beseitigen. QES 2.1.1 verfügt zudem über Quality of Service (QoS)-Funktionen, die eine konsistente Primärspeicherleistung in Multi-Anwendungsumgebungen gewährleisten. Das flash-optimierte QES 2.1.1 setzt die gleiche Benutzerfreundlichkeit wie das intuitive QTS fort, ist somit für Unternehmensanwender leicht zu erlernen und kann schnell in bestehende IT-Infrastrukturen implementiert werden.

Freigesetztes SSD-Potenzial – kostengünstig und agil mit ultimativer Performance
QES 2.1.1 enthält den exklusiven Write Coalescing-Algorithmus von QNAP, der die All-Flash-Performance in ZFS weiter optimiert und eine äußerst kostengünstige All-Flash-Lösung für die Datenverwaltung in Unternehmen und geschäftskritische Dienste bietet.

Write Coalescing-Algorithmus
Transformiert alle zufälligen Schreibvorgänge in sequentielle Schreibvorgänge bei gleichzeitiger Reduzierung der E/A. Er erhöht nicht nur effektiv die Leistung beim zufälligen Schreiben in All-Flash-Umgebungen, sondern verbessert auch die Lebensdauer von SSDs.
Softwaredefiniertes Over-Provisioning
Benutzer können ein zusätzliches Over-Provisioning-Verhältnis für SSDs (von 1% bis 60%) und Speicherpools (von 1% bis 40%) für eine konstante Leistungssteigerung von über 100% festlegen.

Deduplizierung und Komprimierung optimieren die Speichernutzung für die Virtualisierung
Das QES-basierte ES2486dc bietet Unternehmen die kostengünstigste virtuelle Remote-Desktop-Plattform und Speicherung missionskritischer Informationen.

Inline-Daten-Deduplizierung
Die blockbasierte Daten-Deduplizierung optimiert die Speichernutzung und reduziert den Bedarf an Speicherkapazität erheblich.
Inline-Komprimierung
Reduziert die Datengröße, um die Speicher-E/A-Workloads zu reduzieren und die Leistung zu verbessern. In VDI können deduplizierte virtuelle Desktops für eine optimale Leistung einfacher zwischengespeichert werden.
Inline-Verdichtung
Besonders hilfreich zur Steigerung der Effizienz der SSD-Speichernutzung, wenn hochrepetierende Daten oder massive kleine Dateien (z. B. Transaktionsprotokolle von Banken oder E-Commerce) generiert werden. Bietet eine höhere Kosteneffizienz für All-Flash-Speichersysteme.

Die Selbstreparatur gewährleistet Datenintegrität und Zuverlässigkeit
Entwickelt mit dem Fokus auf Datenintegrität, verwendet das QES-basierte ES2486dc seine End-to-End-Prüfsummen, um stille Datenkorruption, die durch Hardware-, Firmware- oder Metadatenfehler verursacht wird, zu erkennen und zu korrigieren. Werden Verletzungen der Datenintegrität erkannt, repariert QES die Daten automatisch mit den Daten des anderen Spiegels, bevor sie an die Anwendungen übergeben werden.

Optimiert Remote-Sicherungen mit nahezu unbegrenzten Snapshots und SnapSync
Das ES2486dc unterstützt bis zu 65.535 Snapshots für iSCSI-LUN und Freigabeordner. Mit anderen Worten, wenn jede Stunde ein Snapshot erstellt wird und 24 Snapshots pro Tag erstellt werden, können Sie bis zu 7 Jahre lang Snapshots erstellen, ohne diese löschen zu müssen! Das ES2486dc repliziert zudem Snapshots auf Remote-Servern durch SnapSync auf Blockebene. Im Fall eines primären Standortausfalls unterstützt SnapSync Unternehmen dabei, wesentliche Dienste in kürzestmöglicher Zeit wieder aufzunehmen.

VMware SRM
SnapSync unterstützt VMware Site Recovery Manager (SRM), eine Remote-Sicherungs- und Notfallwiederherstellungslösung für virtuelle Anwendungen der Enterprise-Klasse. Mit dem Storage Replication Adapter (SRA) für SRM können Betriebskosten des ESXi-Servers in das QNAP-NAS übertragen werden, um die Sicherung und Wiederherstellung virtueller Maschinen zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Business Continuity
Die Copy-on-Write-Technologie ermöglicht das Erstellen von QES-Snapshots nahezu sofort, ohne die laufende Datenerfassung zu beeinträchtigen. SnapSync unterstützt inkrementelle Sicherungen, Echtzeit-Deduplizierung und Komprimierung. Das Quell-ES2486dc führt die Deduplizierung durch, bevor die Metadaten komprimiert werden, um synchronisierte Daten zu reduzieren und Bandbreitenressourcen zu sparen.

VMware/Windows-Sicherungen für VSS-fähige Anwendungen mit dem QNAP Snapshot Agent erstellen
QNAP Netbak Replicator ist eine einfach zu bedienende und VSS-fähige Sicherungssoftware, die Unternehmen dabei unterstützt, komplette Sicherungen in Rechenzentren und Virtualisierungsumgebungen zu erstellen, ohne zusätzliche Software zu benötigen. Zum Aufbau einer QNAP-Snap-Agent- und VSS-Hardware-Provider-Betriebsumgebung können alle Applikationen, einschließlich VSS Service, Requestor, Provider und QNAP Snap Agent, mit VSS-fähige Anwendungen auf demselben Server eingesetzt werden und die Mindestanforderungen sind nur ein ES2486dc und ein Server.

Kompatibel mit VMware-, Microsoft- und Citrix-Virtualisierung und unterstützt iSER
Das ES2486dc unterstützt VMware vSphere 6.5, Windows Server 2019 und Citrix XenServer 7.0 für eine flexible Bereitstellung und Verwaltung in Virtualisierungsumgebungen. Es unterstützt auch VMware VAAI und Microsoft ODX zur Leistungssteigerung durch Auslagern von Serverlast für ESXi-Server bzw. Hyper-V. QNAPs vSphere-Client-Plug-in und Web-Plug-in werden ebenfalls unterstützt, um die Effizienz von Vorgängen und der Verwaltung in Virtualisierungsanwendungen zu erhöhen. Das ES2486dc und VMware ESXi-Server, auf denen Smart NICs installiert sind, die iSER unterstützen, können iSER-Vorteile erlangen, um CPU-Workloads mit erhöhter VMware-Virtualisierungsleistung zu entlasten.

OpenStack-fähig, um sofort einsatzbereite Enterprise-Cloud-Dienste zu ermitteln
QES unterstützt OpenStack Cinder und Manila File Sharing-Dienste. Mit dem QNAP Cinder-Treiber kann das ES2486dc virtuellen Maschinen Speicherplatz auf Blockebene zur Verfügung stellen. Dadurch wird nicht nur der Einsatz virtueller Maschinen beschleunigt und die Effizienz des Zugriffs auf Images von virtuellen Maschinen verbessert, sondern auch die Integration in kommerzielle Cloud-Speicherplattformen vereinfacht, wodurch Unternehmen eine flexible, benutzerfreundliche und kostengünstige Speicherlösung bereitgestellt wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
60.9 dB
Drittunterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB, NFS, FTP
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
6 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
LED-Anzeigen
Leistung, Status, System
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
D-2142IT
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor-Cache
11 MB
Bus Typ
UPI
CPU Konfiguration (max)
1
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor-Code
SR3ZZ
Prozessor Codename
Skylake
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorsockel
BGA 2518
Skalierbarkeit
1S
Stepping
M1
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
512 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Sonstige Funktionen
Zertifizierung
FCC Class A, CE Mark, EN60950, BSMI, VCCI, CB, LVD
ARK Prozessorerkennung
136432
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Enterprise System
Version des Betriebsystems
2,1,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Starter x64, Windows 8, Windows 8 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Speicher
Speicherkapazität
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
512 GB
Speicherkartensteckplätze
8
Memory Formfaktor
RDIMM/LRDIMM
Flash-Speicher
4000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
700 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
579.59 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS/SMB2/SMB3, NFS v3/NFS v4, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
545.1 mm
Höhe
88.3 mm
Gewicht
27410 g
Paketgewicht
32830 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Faseranschlüsse
8
Optischer Kabelverbinder
SFP+
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Prozessor Besonderheiten
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
32
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
ZFS
Bad-Block-Scan
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Rackmontageset
Ja
Anzahl von Schrauben
96
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.979,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.185,34*
€ 19.260,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.128,28*
€ 19.192,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.995,62*
€ 19.034,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.979,08*
€ 19.015,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.