Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD54P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD54P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD54P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD54P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD54P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD54P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Green Cell AD54P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 45 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77149350
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD54P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
45 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.37 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
Satellite C50D C75D C670D C870D U940 U945 Portege Z830 Z930
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
45 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.