Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1500 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1500 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1500 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1500 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1500 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1500 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,5 kVA 900 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77165839
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121149
EAN/GTIN:
     4260074982213
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
10400 g
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
390 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
18 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
900 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ E
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.