Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 600 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 600 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 600 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 600 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 600 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 600 SCL FR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,6 kVA 360 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77165854
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10121146
EAN/GTIN:
     4260074982183
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
344 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.6 kVA
Ausgangsleistung
360 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
162 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
290 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Leistungsfaktor
0,6
Geräuschpegel
40 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überlastschutz
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ E
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.