Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston ALH110 ESD Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston ALH110 ESD Werkbankteil/Zubehör
Treston ALH110 ESD Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77187361
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH110 ESD
EAN/GTIN:
     6416763084630
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
treston esd arbeitstisch
esd arbeitstisch
Höhenverstellbares Etagenbord
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Lastgewicht
50 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1073 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,63*
€ 398,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,60*
€ 371,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 135,21*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 228,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.