Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1651 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1651 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A
MENNEKES 1651 Elektrischer Steckdosenkoppler 32 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77195005
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
161 mm
Technische Details
Stromstärke
32 A
Anzahl Fassungen
2
Spannung
230 - 400 V
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1649
ab € 28,61*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1650
ab € 32,16*
Ähnlich
Walther-Werke
135
ab € 33,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.