Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower OLS3000ERT2UA Doppelwandler Online USV 3000VA/2700W Tower/Rack 2U, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung i...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower OLS3000ERT2UA Doppelwandler Online USV 3000VA/2700W Tower/Rack 2U, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung i...
CyberPower OLS3000ERT2UA Doppelwandler Online USV 3000VA/2700W Tower/Rack 2U, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung i...
CyberPower OLS3000ERT2UA Doppelwandler Online USV 3000VA/2700W Tower/Rack 2U, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung i...
CyberPower OLS3000ERT2UA Doppelwandler Online USV 3000VA/2700W Tower/Rack 2U, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung i...
CyberPower OLS3000ERT2UA Doppelwandler Online USV 3000VA/2700W Tower/Rack 2U, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung i...
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77215151
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     OLS3000ERT2UA
EAN/GTIN:
     4712856273823
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower OLS3000ERT2UA ist eine leistungsfähige USV in Online-Doppelwandlungstopologie, die eine nahtlose reine Sinuswellenleistung für unternehmenskritische Geräte wie NAS und Server, DVRs/Überwachungssysteme, Transport-, Infrastruktur- oder Notfallsysteme bietet. Die USV findet typischerweise im Serverraum oder der industriellen IOT Umgebung ihre Anwendung.

Die USV verfügt über eine Farb-LCD-Anzeige, über die der Benutzer das Stromversorgungssystem überwachen und Einstellungen einfach konfigurieren kann. Daneben steht für Sonderanwendungen eine Relais-Trockenkontaktschnittstelle zur Verfügung. Diese Modelle haben eine automatische Erkennung von extern angeschlossenen Batteriemodulen um automatisch die Anzahl der angeschlossenen Batteriemodule (EBM) zu erkennen und so eine korrekte Laufzeit der USV anzuzeigen. Die drehzahlvariable Lüftersteuerung bietet durch das automatische Wärmemanagement auf der Grundlage der Belastung eine reduzierte Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
27600 g
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
730 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
30800 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4.2 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
13.1 min
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Ladestrom
1.5 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1500 m
Höhe bei Lagerung
0 - 1500 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Kapazität
2U
Kabellänge
1.5 m
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
CE, EAC
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
190 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
13 A
Anstieg der Energiemenge
440 J
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
95 %
Leistungsfaktor
0,9
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Modem (RJ-11) Port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: ups 3000va, ups, cyberpower ups
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,40*
€ 929,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,63*
€ 924,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,13*
€ 917,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,56*
€ 899,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,89*
€ 860,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.