Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide LED Kugellaterne Weihnachtsman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide LED Kugellaterne Weihnachtsman
Konstsmide LED Kugellaterne Weihnachtsman
Konstsmide LED Kugellaterne Weihnachtsman
Konstsmide LED Kugellaterne Weihnachtsman
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77273081
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3497-000
EAN/GTIN:
     7318303497001
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Partylichterkette
Weihnachtsbeleuchtung
Weihnachts-Mann
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Lampentyp
LED
Lampenleistung
0.05 W
Anzahl der LEDs
1
Lichtfarbe
Warmweiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.