Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 70960 Schale für Hunde/Katzen Universal Haustier-Fütterungsschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 70960 Schale für Hunde/Katzen Universal Haustier-Fütterungsschale
Segula 70960 Schale für Hunde/Katzen Universal Haustier-Fütterungsschale
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77273249
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     70960
EAN/GTIN:
     5060180393366
Innovative Lösungen zur Ernährung von Tieren in Einzel- oder Mehrtierhaushalten. Bringen Sie Farbe ins Leben Ihres Haustieres. Dieses Halbschalen Set in blau beinhaltet 2 Halbschalen mit einem Fassungsvermögen von je 200 ml. Diese ermöglichen Ihnen so, 2 verschiedene Futtersorten einzufüllen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Haustiertyp
Universal
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau
Produkttyp
Haustier-Fütterungsschale
Färbung
Monochromatisch
Volumen (l)
0.2 l
Lieferumfang
Anzahl
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.