Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dätwyler Cables 19016800FZ Glasfaserkabel OS2 Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dätwyler Cables 19016800FZ Glasfaserkabel OS2 Schwarz
Dätwyler Cables 19016800FZ Glasfaserkabel OS2 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77282274
Hersteller:
     Dätwyler
Herst.-Nr.:
     19016800FZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kabelgewicht
75 kg/km
Biegeradius
130 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Lichtleitertyp
OS2
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Hart-Polyethylen (HDPE), Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.