| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77290009 Herst.-Nr.: TS1GSH64V6H EAN/GTIN: 760557846338 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | | Komponente für | Notebook | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 19 | | Speicherrangfolge | 2 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Modulkonfiguration | 512M x 8 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |