Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691104 Kabelbinderhalterung Blau, Silber Nylon, Stahl 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691104 Kabelbinderhalterung Blau, Silber Nylon, Stahl 50 Stück(e)
EFB Elektronik 691104 Kabelbinderhalterung Blau, Silber Nylon, Stahl 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77291890
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m6
clip mutter
Zum frontseitigen Einrasten ins 19" Profil
Einfach und schnell - nie wieder wunde Finger!
Set aus 50 x Schraube M6 x 20 mm T30, Unterleger und Käfigmutter
Material Stahl, Nylon
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Silber
Material
Nylon, Stahl
Weitere Suchbegriffe: efb-elektronik käfigmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,08*
€ 21,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,36*
€ 20,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.