Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 858645 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 858645 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Dexlan 858645 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77335151
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     858645
EAN/GTIN:
     3548388586459
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.