| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-77335230 Herst.-Nr.: MS16384DE666 EAN/GTIN: 4047762539764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RAM-Upgrades einfach durchführen – Memorysolution bietet kompatible Speichererweiterungen für jeden Bedarf
Je länger ein Computer, Laptop oder Server in Gebrauch ist, desto langsamer arbeitet dieses System. Damit Sie möglichst effizient und zugleich ressourcenschonend vorgehen können, empfiehlt sich ein RAM-Upgrade. Memorysolution bietet Ihnen die kompatible Speichererweiterung MS16384DE666 für 16GB DELL Optiplex 5060 Micro, MFF-Systeme, sodass Sie die Funktionstüchtigkeit entsprechend der Spezifikation des Herstellers selbst unter Volllast sicherstellen.
Ihr Vorteil: 16GB DELL Optiplex 5060 Micro, MFF-Systeme werden werkseitig mit 8GB Arbeitsspeicher versehen und lassen sich bedarfsgerecht auf bis zu 64GB RAM erweitern. Das System verfügt über 2 Slot(s), die zur Aufrüstung verwendet werden können.
RAM-Upgrades von Memorysolution ersetzen fehlende Aufrüstmöglichkeiten der Hersteller
Wenn Sie zunächst einen Blick in die Angaben des Herstellers werfen und dort Informationen zur maximalen Speichererweiterung erhalten, so stimmen diese Angaben in vielen Fällen nicht mit den Memorysolution-eigenen Angaben überein. Das hängt schlicht mit einer fehlenden Validierung neuer Speichertechnologien für ältere Systeme durch die Systemhersteller zusammen. Doch keine Sorge, mit Memorysolution als IT-Ausrüster an Ihrer Seite profitieren Sie von einem umfangreichen Produktportfolio, um fehlende Kapazitäten aufzurüsten. Dies gilt auch für ältere Systeme, deren Lebenszyklus eigentlich bereits überschritten ist.
Wir garantieren Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit: RAM-Upgrades einfach und schnell durchführen
IT-Systeme müssen ständig an neue Erfordernisse angepasst werden, insbesondere im geschäftlichen Umfeld geht es dabei auch um Effizienz und einen adäquaten Einsatz von Ressourcen. Nutzen Sie die große Vielfalt an systemspezifischen Speichererweiterungen, die Ihnen Memorysolution im Rahmen von RAM-Upgrades bietet. Damit erweitern Sie die Funktionsfähigkeit nicht nur über den Produktzyklus hinaus, sondern schonen zugleich Ihr IT-Budget und letztlich auch die damit verbundenen Ressourcen. Aufrüsten statt neu kaufen lautet die Devise, da Sie somit einer Auslagerung von Arbeitsprozessen auf die herkömmliche Festplatte zuvorkommen.
Eine weitere Möglichkeit zur Aufrüstung besteht darin, Festplatten durch Solid State Drives zu ersetzen. Diese sind für fast alle Geräte verfügbar, verbrauchen weniger Energie und arbeiten deutlich schneller als herkömmliche Festplatten. Nutzen Sie hier und im Segment der RAM-Upgrades die Vorzüge einer zu 100 Prozent kompatiblen Speichererweiterung, auf dir wir Ihnen zehn Jahre Gewährleistung geben. Werden Sie jetzt fündig und nutzen Sie das Memorysolution Angebot, um ältere Systeme effizient, kostengünstig und sicher aufzurüsten. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | ![](/p.gif) | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 16 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Gold, Grün | ![](/p.gif) | Bleiüberzug | Gold | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Dell Optiplex 5060 Micro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |