Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Alphacool Eisblock XPX Aurora Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77335499
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     12946
EAN/GTIN:
     4250197129466
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 2011
CPU Lüfter Sockel 2066
CPU Lüfter Sockel 3647
CPU Lüfter Sockel AM3
Die neuen Alphacool Eisblock XPX Aurora CPU-Wasserkühler bieten dank des patentierten Rampensystems höchste Leistung, gepaart mit einer hervorragenden Qualität. Das neue Aurora Design im Zusammenspiel mit der adressierbaren digitalen RGB Beleuchtung bietet viele Möglichkeiten für eine herausragende Beleuchtung des CPU-Wasserkühlers.

Leistung im Überfluss!
Alphacool hat schon beim ersten Alphacool Eisblock XPX eine neue Einspritztechnik entwickelt und patentiert. Das sogenannte „Rampensystem“ sorgt für einen gleichmäßigen Wasserfluss innerhalb des Kühlers und sitzt vor der Düsenplatte. Dadurch wird das Wasser gleichmäßig durch die Düsenplatte gepresst, wodurch das Wasser sich auch gleichmäßig über den Kühlerboden verteilt. Die Kühlkanäle auf dem CPU Kühlerboden wurden zudem auf stolze 34 x 32 mm vergrößert, um den immer größer werdenden CPU DIEs gerecht zu werden. Das gilt insbesondere für Mehrkern-Prozessoren mit 4, 6, 8 oder gar 12 und mehr CPU Kernen. Damit die Wärme von der CPU schnellstmöglich an das Wasser abgegeben werden kann, sind 81 Kühlfinnen auf dem Kühlerboden zu finden. Dabei wurde die Finnenstruktur auf lediglich 0,2 mm vermindert, um eine möglichst große Oberfläche auf engstem Raum zu erzeugen.

Und die Beleuchtung?
Alle neuen Eisblock XPX Aurora Plexi CPU Wasserkühler werden inklusive einer adressierbaren digitalen RGB Beleuchtung ausgeliefert. Die aRGB LEDs sind direkt in den CPU-Wasserkühler integriert und verlaufen einmal um den gesamten Kühlblock herum. Die bis zu 15 Digitalen RGB LEDs leuchten den gesamten Kühlblock sehr intensiv aus. Natürlich kann die Helligkeit über einen entsprechenden Controller geregelt werden. Und wie bei allen aRGB LEDs lassen sich auch alle bekannten Effekte erzeugen. Von einfachen Farbwechseln über Wave-Effekte bis hin zu einer Regenbogen Beleuchtung ist alles möglich. Natürlich können die Alphacool Eisblock Aurora Kühler über den 3-Pin 5V-Anschluss auch an Mainboards angeschlossen und gesteuert werden. Das Kabel besitzt auch einen integrierten Y-Adapter. So lassen sich leicht weitere Alphacool Aurora Produkte in Reihe zusammenschalten, ohne noch separate Y-Adapter ordern zu müssen. Lediglich Verlängerungskabel dürften benötigt werden, wenn man die Produkte in Reihe zusammenschalten möchte.

Ist die Montage schwierig?
Die Montage der Eisblock XPX Aurora (Edge)Kühler ist denkbar einfach. Die Backplate wird einfach von hinten an das Mainboard angeklebt. Der Montagerahmen für den AMD oder Intel Sockel wird an den Kühler angeklemmt und die entsprechenden Montageschrauben sind an diesen Rahmen vorbefestigt. Danach wird der Kühler nur noch auf den Prozessor gesetzt und verschraubt.

Einzigartiges Aurora Design
Der Alphacool Eisblock Aurora Plexi unterscheidet sich designtechnisch zum Vorgänger Alphacool Eisblock XPX nur unwesentlich. Auch beim Eisblock Aurora Plexi besteht der untere Teil des Kühlers nicht aus Plexi, sondern aus transparentem Nylon. Dadurch ist es nahezu ausgeschlossen, dass die Halterung oder die hohen Temperaturschwankungen im Betrieb das Plexi zum Reißen bringen. Der obere Teil des Kühlers enthält die integrierten digitalen adressierbaren RGB LEDs. Ein separater RGB Frame wie beim Vorgänger Eisblock XPX ist also nicht mehr notwendig. Wie alle neuen Aurora Produkte hat auch der Alphacool Eisblock Aurora Plexi einen schwarzen Rahmen, eingelassen mit dem Alphacool Logo auf der Oberseite. Das Alphacool Logo bleibt dabei sehr dezent und unaufdringlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Nylon, Plexiglas
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket 755, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Zertifizierung
FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
84195080900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
489 g
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.8 mm
Tiefe
75.8 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
206 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.