Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 478-750 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 478-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 478-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 478-750 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 478-750 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385815
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     478-750
EAN/GTIN:
     7318304787507
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
410 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,74*
€ 153,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.