Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 578-250 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 578-250 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 578-250 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 578-250 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385846
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     578-250
EAN/GTIN:
     7318305782501
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
350 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.