Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
LED Außenwandleuchte
>
Artikel
Konstsmide 7861-370 Außenbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77385880
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7861-370
EAN/GTIN:
7318307861372
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
135 mm
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
420 lm
... >
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
LED Spot
,
Spotleuchte
,
Spotlights
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
leuchtmittel led spot
,
led spot
,
konstsmide außenwandleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 82,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7572-750 Außenbeleuchtung Außenspotbeleuchtung Schwarz
Konstsmide
7572-750
ab € 13,58*
Ähnlich
Konstsmide 7860-370 Außenbeleuchtung
Konstsmide
7860-370
ab € 83,04*
Ähnlich
2er-Set Wandleuchte MODENA Down-Light schwarz, GU10, Höhe 9 cm, IP44
Konstsmide
7572-750-2
ab € 39,01*
Ähnlich
LED Garten Baumstrahler ANDRIA mit Erdspieß, 12V Trafo & 10mtr. Kabel, 27cm hoch
Konstsmide
7475-370
ab € 94,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen