Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7951-310 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7951-310 Außenbeleuchtung
Konstsmide 7951-310 Außenbeleuchtung
Konstsmide 7951-310 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385889
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7951-310
EAN/GTIN:
     7318307951318
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
130 mm
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Lampen
Anzahl an Lampen
6 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
480 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7606-000
ab € 29,33*
Ähnlich
Konstsmide
7608-000
ab € 32,81*
Ähnlich
Konstsmide
7902-310
ab € 57,19*
Ähnlich
Konstsmide
7966-310
ab € 70,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.