Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7967-310 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7967-310 Außenbeleuchtung
Konstsmide 7967-310 Außenbeleuchtung
Konstsmide 7967-310 Außenbeleuchtung
Konstsmide 7967-310 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385897
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7967-310
EAN/GTIN:
     7318307967319
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Höhe
150 mm
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
200 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide
7480-000
ab € 53,49*
Sonstiges
Konstsmide
7482-000
ab € 78,85*
Sonstiges
Konstsmide
7481-000
ab € 54,84*
Sonstiges
Konstsmide
7469-000
ab € 74,41*
Sonstiges
Konstsmide
7478-000
ab € 104,91*
Sonstiges
Konstsmide
7479-000
ab € 107,48*
Sonstiges
Konstsmide
7477-000
ab € 101,94*
Sonstiges
Konstsmide
7480LM000
ab € 60,71*
Sonstiges
Konstsmide
7478LM000
ab € 119,18*
Sonstiges
Konstsmide
7477LM000
ab € 116,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.