Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2320267 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2320267 Netzteil
Phoenix Contact 2320267 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77401616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320267
EAN/GTIN:
     4046356554183
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology und integriertem Energiespeicher zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A, Energiespeicher: Blei-AGM 3.4 Ah, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
4434 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,36*
€ 281,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,24*
€ 257,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2320450
ab € 56,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2320487
ab € 63,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2907466
ab € 51,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2908361
ab € 2,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.