Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2320911 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2320911 Netzteil
Phoenix Contact 2320911 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77402222
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320911
EAN/GTIN:
     4046356520027
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, schutzlackiert, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,29*
€ 329,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938206
ab € 12,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 107,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2320186
ab € 128,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 22,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 21,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 22,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 22,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2320157
ab € 71,91*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.